{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Cubitron™II | |
Csiszolóanyag | Cubitron™ II | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
Szemcsézet | 80 | |
Csiszolóeszköz alapja | Vulkánfíber | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsa ⌀ | 178 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Gyártó jelölése | 982 C | |
Anyaghoz optimalizálva | Acél; Öntvény; Nemvas- és színesfémek | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 8 500 min-1 | |
Termék fajtája | Fíber tárcsa |
Cikkszám | 566490 80 | |
EAN / GTIN | 30051141277418 | |
Gyártó száma | 7000028204 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Fíber tárcsa Cubitron™ II (CER) 982C, ⌀ 178 mm, Szemcsézet: 80
érdeklődés szerint
Raktáron
411 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
6,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
25
Darab
5,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
556 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
0,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
50
Darab
0,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Furat ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | < 0,1 % |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | 80 m/s |
Anyaghoz optimalizálva | Acél; Öntvény; Nemvas- és színesfémek | Acél |
Csiszolóanyag | Cubitron™ II | Normál korund (A) |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | A |
Termék fajtája | Fíber tárcsa | Fíber tárcsa |