{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Cubitron™II | |
Csiszolóanyag | Cubitron™ II | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
Szemcsézet | 36 | |
Csiszolóeszköz alapja | Vulkánfíber | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Alumínium | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 12 200 min-1 | |
Termék fajtája | Fíber tárcsa |
Cikkszám | 566486 36 | |
EAN / GTIN | 30051141276183 | |
Gyártó száma | 7000028193 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Fíber tárcsa Cubitron™ II (CER) 987C, ⌀ 125 mm, Szemcsézet: 36
érdeklődés szerint
Raktáron
10 337 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
25
Darab
3,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 031 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
0,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
50
Darab
0,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Furat ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | < 0,1 % |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | 80 m/s |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Alumínium | Acél |
Csiszolóanyag | Cubitron™ II | Normál korund (A) |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | A |
Termék fajtája | Fíber tárcsa | Fíber tárcsa |