{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Cubitron™II | |
Csiszolóanyag | Cubitron™ II | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
Szemcsézet | 60 | |
Csiszolóeszköz alapja | Vulkánfíber | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Gyártó jelölése | 982 C | |
Anyaghoz optimalizálva | Acél; Öntvény; Nemvas- és színesfémek | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 12 200 min-1 | |
Termék fajtája | Fíber tárcsa |
Cikkszám | 566485 60 | |
EAN / GTIN | 30051141276244 | |
Gyártó száma | 7000028195 |