{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | 787C | |
Csiszolóanyag | Kerámia szemcse | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Alumínium | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Termék fajtája | Fíber tárcsa |
Cikkszám | 566478 60 | |
EAN / GTIN | 50076308897357 | |
Gyártó száma | 7100099245 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Fíber tárcsa (CER) 787C, ⌀ 125 mm, Szemcsézet: 60
érdeklődés szerint
Raktáron
860 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
25
Darab
2,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 117 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
0,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
50
Darab
0,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Furat ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | < 0,1 % |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | 80 m/s |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Alumínium | Acél |
Csiszolóanyag | Kerámia szemcse | Normál korund (A) |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | A |
Termék fajtája | Fíber tárcsa | Fíber tárcsa |