{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | 782C | |
Csiszolóanyag | Kerámia szemcse | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Gyártó jelölése | 782C | |
Anyaghoz optimalizálva | Acél; Öntvény; Nemvas- és színesfémek | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Termék fajtája | Fíber tárcsa |
Cikkszám | 566473 36 | |
EAN / GTIN | 50076308897166 | |
Gyártó száma | 7100099284 | |
Gyártó | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |