Fíber tárcsa (CER) 782C 36

Cikkszám: 566472 36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,50 € / Darab
  • 25 Darab -től/tól
    2,08 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
4 781 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: Acél; Öntvény; Nemvas- és színesfémek
  • Maximális kerületi sebesség: 80

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat 782C
    Csiszolóanyag Kerámia szemcse
    Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
    Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
    Furat ⌀ 22,23 mm
    Gyártó jelölése 782C
    Anyaghoz optimalizálva Acél; Öntvény; Nemvas- és színesfémek
    Maximális kerületi sebesség 80 m/s
    Termék fajtája Fíber tárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 566472 36
    EAN / GTIN 50076308897159
    Gyártó száma 7100099576

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    Acél < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    A 3M™ termékek precíziós kialakítású nagy teljesítményű csiszolószemcséi meghatározott, kerámia háromszögekből állnak, melyek optimálisan irányítva helyezkednek el a csiszoló alapon. Jelentősen megnövelt anyagleválasztási teljesítmény nagyon hosszú élettartam mellett egyenletes felületi finissel.
    Rendkívül szakadásálló, de nagyon hajlékony vulkánfíber. 22,23 mm-es furat és kereszthornyok.
    Nagy teljesítményű fíber tárcsa nyitott szórással.

    Felhasználás:

    Acél és nemvas fémek megmunkálásához.
    Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel, az 566690 / 566692 sz. csiszolótányérokkal. A jó csiszoló tulajdonságú szemcse kellemes, ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé csekély nyomás kifejtése mellett. A nagy leválasztási teljesítménnyel a 3M™ fíber tárcsák egyidejűleg valódi alternatívát nyújtanak a nagyoló- és legyezős csiszolótárcsákhoz képest.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz