Fíber tárcsa (CER) 782C 80

Cikkszám: 566471 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,28 € / Darab
  • 25 Darab -től/tól
    1,90 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
125 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: Acél; Öntvény; Nemvas- és színesfémek
  • Maximális kerületi sebesség: 80

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat 782C
Csiszolóanyag Kerámia szemcse
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Furat ⌀ 22,23 mm
Gyártó jelölése 782C
Anyaghoz optimalizálva Acél; Öntvény; Nemvas- és színesfémek
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Fíber tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 566471 80
EAN / GTIN 50076308897227
Gyártó száma 7100099093

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A 3M™ termékek precíziós kialakítású nagy teljesítményű csiszolószemcséi meghatározott, kerámia háromszögekből állnak, melyek optimálisan irányítva helyezkednek el a csiszoló alapon. Jelentősen megnövelt anyagleválasztási teljesítmény nagyon hosszú élettartam mellett egyenletes felületi finissel.
Rendkívül szakadásálló, de nagyon hajlékony vulkánfíber. 22,23 mm-es furat és kereszthornyok.
Nagy teljesítményű fíber tárcsa nyitott szórással.

Felhasználás:

Acél és nemvas fémek megmunkálásához.
Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel, az 566690 / 566692 sz. csiszolótányérokkal. A jó csiszoló tulajdonságú szemcse kellemes, ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé csekély nyomás kifejtése mellett. A nagy leválasztási teljesítménnyel a 3M™ fíber tárcsák egyidejűleg valódi alternatívát nyújtanak a nagyoló- és legyezős csiszolótárcsákhoz képest.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz