{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Cubitron™ III | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
Szemcsézet | 36 | |
Csiszolóeszköz alapja | Vulkánfíber | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsa ⌀ | 115 mm | |
Tartalom | 25 | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyaghoz optimalizálva | Acél; Öntvény | |
Meghajtó gép | Sarokcsiszoló | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Termék fajtája | Fíber tárcsa |
Cikkszám | 566461 36 | |
EAN / GTIN | 068060664471 |