{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Actirox | |
Csiszolóanyag | Kerámia szemcse | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
Szemcsézet | 60 | |
Csiszolóeszköz alapja | Vulkánfíber | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsa ⌀ | 180 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyaghoz optimalizálva | Nemvas- és színesfémek; Acél; Öntvény | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Termék fajtája | Fíber tárcsa |
Cikkszám | 566449 60 | |
EAN / GTIN | 4018875584866 | |
Gyártó száma | 758486 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Fíber tárcsa Actirox AF 799 (CER), ⌀ 180 mm, Szemcsézet: 60
érdeklődés szerint
Raktáron
488 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
6,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
50
Darab
5,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
156 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
0,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
50
Darab
0,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Furat ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | < 0,1 % |
Szemcsézet | 60 | 60 |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | 80 m/s |
Anyaghoz optimalizálva | Nemvas- és színesfémek; Acél; Öntvény | Acél |
Tárcsa ⌀ | 180 mm | 180 mm |
Csiszolóeszköz alapja | Vulkánfíber | Vulkánfíber |