{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Actirox | |
Csiszolóanyag | Kerámia szemcse | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
Szemcsézet | 80 | |
Csiszolóeszköz alapja | Vulkánfíber | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyaghoz optimalizálva | Nemvas- és színesfémek; Acél; Öntvény | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Termék fajtája | Fíber tárcsa |
Cikkszám | 566448 80 | |
EAN / GTIN | 4018875584965 | |
Gyártó száma | 758496 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Fíber tárcsa Actirox AF 799 (CER) 80
érdeklődés szerint
Raktáron
2 656 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
50
Darab
2,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 142 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
0,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
50
Darab
0,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Furat ⌀ | 22,23 | 22,23 |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 | < 0,1 |
Szemcsézet | 80 | 80 |
Anyaghoz optimalizálva | Nemvas- és színesfémek ;Acél ;Öntvény | Acél |
Tárcsa ⌀ | 125 | 125 |
Csiszolóanyag | Kerámia szemcse | Normál korund (A) |
Csiszolóeszköz alapja | Vulkánfíber | Vulkánfíber |