Fíber tárcsa Actirox AF 799 (CER) 36

Cikkszám: 566447 36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,99 € / Darab
  • 50 Darab -től/tól
    2,49 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 394 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: Nemvas- és színesfémek; fa; Öntvény
  • Maximális kerületi sebesség: 80

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Actirox
Csiszolóanyag Kerámia szemcse
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 36
Csiszolóeszköz alapja Vulkánfíber
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsa ⌀ 115 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyaghoz optimalizálva Nemvas- és színesfémek; fa; Öntvény
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Fíber tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 566447 36
EAN / GTIN 4018875878620
Gyártó száma FY6M105018

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Szakadásálló, de nagyon hajlékony vulkánfíber. 22,23 mm-es furat és kereszthornyok.
Csúcsminőségű VSM Actrirox AF 799 fíber tárcsák a legmagasabb és a legagresszívebb csiszolási teljesítménnyel. Hűvös csiszolás és kitűnő élettartam.
Szemcsefajta: 100%-ban geometria kialakítású VSM kerámia szemcse.

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel 566650 / 6670 sz. alaptárcsákkal. Nagy rugalmasságú sima vagy domború felületek csiszolásához.