• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Fíber tárcsa Actirox AF 890 (CER), ⌀ 180 mm, Szemcsézet: 36

Cikkszám: 566444 36
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    7,41 € / Darab
  • 50 Darab -től/tól
    6,17 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: Alumínium; INOX
  • Maximális kerületi sebesség: 80

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ACTIROX
Csiszolóanyagok Kerámia ZA kevert szemcsézet, nagy csiszolóteljesítményű bevonattal (TOP SIZE)
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 36
Csiszolóeszköz alapja Vulkánfíber
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsa ⌀ 180 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyaghoz optimalizálva Alumínium; INOX
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Fíber tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 566444 36
EAN / GTIN 4018875091593
Gyártó száma 709159
Manufacturer VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Szakadásálló, de nagyon hajlékony vulkánfíber. 22,23 mm-es furat és kereszthornyok.
Csúcsminőségű VSM Actrirox AF 890 fíber tárcsák a legmagasabb és a legagresszívebb csiszolási teljesítménnyel. Hűvös csiszolás és kitűnő élettartam.
Szemcsefajta: 100%-ban geometriai kialakítású VSM kerámia szemcse aktív csiszoló bevonattal (TOP SIZE).

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel 566650 / 6670 sz. alaptárcsákkal. Nagy rugalmasságú sima vagy domború felületek csiszolásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz