Fíber tárcsa Actirox AF 890 (CER) 80

Cikkszám: 566443 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 -től/tól
    3,07 €
  • 50 -től/tól
    2,56 €
érdeklődés szerint
Raktáron
2 413 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: Alumínium; INOX
  • Maximális kerületi sebesség: 80

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Actirox
    Csiszolóanyag Kerámia ZA kevert szemcsézet, nagy csiszolóteljesítményű bevonattal (TOP SIZE)
    Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
    Szemcsézet 80
    Csiszolóeszköz alapja Vulkánfíber
    Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
    Tárcsa ⌀ 125 mm
    Furat ⌀ 22,23 mm
    Anyaghoz optimalizálva Alumínium; INOX
    Maximális kerületi sebesség 80 m/s
    Termék fajtája Fíber tárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 566443 80
    EAN / GTIN 4018875585993
    Gyártó száma 758599

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    Acél < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Szakadásálló, de nagyon hajlékony vulkánfíber. 22,23 mm-es furat és kereszthornyok.
    Csúcsminőségű VSM Actrirox AF 890 fíber tárcsák a legmagasabb és a legagresszívebb csiszolási teljesítménnyel. Hűvös csiszolás és kitűnő élettartam.
    Szemcsefajta: 100%-ban geometriai kialakítású VSM kerámia szemcse aktív csiszoló bevonattal (TOP SIZE).

    Felhasználás:

    Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel 566650 / 6670 sz. alaptárcsákkal. Nagy rugalmasságú sima vagy domború felületek csiszolásához.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz