{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Actirox | |
Csiszolóanyag | Kerámia ZA kevert szemcsézet, nagy csiszolóteljesítményű bevonattal (TOP SIZE) | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
Szemcsézet | 36 | |
Csiszolóeszköz alapja | Vulkánfíber | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsa ⌀ | 115 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyaghoz optimalizálva | Alumínium; INOX | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Termék fajtája | Fíber tárcsa |
Cikkszám | 566442 36 | |
EAN / GTIN | 4018875091579 | |
Gyártó száma | FY6M105094 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Fíber tárcsa Actirox AF 890 (CER), ⌀ 115 mm, Szemcsézet: 36
érdeklődés szerint
Raktáron
687 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
50
Darab
2,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 045 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
0,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
50
Darab
0,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Furat ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | < 0,1 % |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | 80 m/s |
Anyaghoz optimalizálva | Alumínium; INOX | Acél |
Csiszolóanyag | Kerámia ZA kevert szemcsézet, nagy csiszolóteljesítményű bevonattal (TOP SIZE) | Normál korund (A) |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | A |
Termék fajtája | Fíber tárcsa | Fíber tárcsa |