{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KF708 | |
Csiszolóanyag | Félnemes korund (A) | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Szemcsézet | 60 | |
Csiszolóeszköz alapja | Vulkánfíber | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsa ⌀ | 115 mm | |
Befogó | Roloc™ gyorscsere rendszer | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Gyártó jelölése | VSM KF 708 | |
Gyorscsere rendszerhez | Roloc™ | |
Anyaghoz optimalizálva | Acél | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 13 300 min-1 | |
Termék fajtája | Fíber tárcsa |
Cikkszám | 566400 60 | |
EAN / GTIN | 4018875992920 | |
Gyártó száma | 799292 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Fíber tárcsa KF 708 félnemes korund (A) 60
érdeklődés szerint
Raktáron
4 351 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
0,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
50
Darab
0,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 382 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
0,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
50
Darab
0,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | Roloc™ gyorscsere rendszer | Roloc™ gyorscsere rendszer |
Furat ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | < 0,1 % |
Tárcsa ⌀ | 115 mm | 115 mm |
Csiszolóanyag | Félnemes korund (A) | Normál korund (A) |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | A |
Csiszolóeszköz alapja | Vulkánfíber | Vulkánfíber |