Lamellás csiszolóhenger M14 Vlies/szövet, ⌀ 100×50 mm, Szemcseméret: 80CRS

Cikkszám: 566372 80CRS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    27,54 € / Darab
  • 2 Darab -től/tól
    22,95 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcseméret Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Menet: M14
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX; Acél
  • Maximális kerületi sebesség: 30

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcseméret 80
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Menet M14
Henger ⌀ 100 mm
Henger szélessége 50 mm
Anyaghoz optimalizálva INOX; Acél
Maximális kerületi sebesség 30 m/s
Ajánlott fordulatszám 2 800 min-1
Maximális fordulatszám 6 000 min-1
Termék fajtája Lamellás csiszolóhenger,vászon, hasított

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 566372 80CRS
EAN / GTIN 4045197924605
Gyártó száma 566372 80CRS

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Keményfém (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Lamellaszerűen elrendezett csiszoló lapok a csiszolóhenger tengelye körül. M14 közvetlen befogó.
Csiszolóvászon és vlies kombinációja.

Felhasználás:

Karcok eltávolításához, sávos mattírozás létrehozásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz