{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Szemcsézet | 36 | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Tartótányér | Üvegszálas tartótányér | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | |
Ajánlott fogásszög | 5-15 fok | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Termék fajtája | Csiszolótárcsa |
Cikkszám | 566358 36 | |
EAN / GTIN | 4027497072354 | |
Gyártó száma | FY6M105012 |