Legyezős csiszolótárcsa (A), finomcsiszolás, ⌀ 125 mm, Szemcsézet: 120

Cikkszám: 566345 120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,50 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,75 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
484 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: ferde
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Alumíniumoxid (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 120
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása ferde
Tárcsa ⌀ 125 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyaghoz optimalizálva INOX
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 566345 120
EAN / GTIN 4045197722379
Gyártó száma 566345 120

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Üvegszálas tányér alumíniumoxid ásványi részecskékből álló kisméretű piramis felülettel rendelkező finom szerkezetű csiszolóvászonnal (3M 237AA Trizact™) borítva.

Felhasználás:

Kifejezetten olyan, kemény, nehezen megmunkálható anyagok felületnemesítéshez, mint az INOX, titán, erősen ötvözött acélok stb. állandó, ismételhető finis és hosszabb élettartamú a hasonló szemcsézetű csiszolótárcsákhoz képest. Ajánlott fordulatszám 2100 – 3000 min-1.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz