Legyezős csiszolótárcsa aluhoz, POLIFAN-CURVE (A), Tárcsa ⌀×szélesség: 115X16mm

Cikkszám: 566327 115X16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,68 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,40 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀×szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: radiális
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: Alumínium; Nem vas- és színesfémek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 40
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása radiális
Tárcsa ⌀ 115 mm
Szélesség a rádiusznál 14 mm
Tárcsaszélesség 16 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Sarokvarrat rádiusz > 8 mm
Anyaghoz optimalizálva Alumínium; Nem vas- és színesfémek
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 566327 115X16
EAN / GTIN 4007220851968
Gyártó száma 4007220851968
Gyártó August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
CuZn
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Sarokvarratok igényes megmunkálásához való legyezős csiszolótárcsák. A radiális felépítés a speciális lamella elrendezéssel lehetővé teszi a csiszolóanyag rádiuszának optimális kihasználását. Nagy leválasztási teljesítmény, hosszú élettartam és jó alaktartás.
SGP CURVE-ALU (A) 40-es szemcsével alumíniumhoz és színes- és könnyűfémekhez, eltömődés és nem kívánatos maradványok nélkül.

Felhasználás:

Sarokvarrat geometriák pontos kicsiszolásához, leélezéshez, sorjázáshoz.
Széles kivitel (L) > 8 mm sarokvarratokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz