{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
Szemcsézet | 60 | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Alak leírása | Kúpos | |
Tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Termék fajtája | Legyezős csiszolótárcsa |
Cikkszám | 565515 60 | |
EAN / GTIN | 5902658113277 | |
Gyártó száma | 52007 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Legyezős csiszolótárcsa 769F, üvegszövet tányér kúpos, ⌀ 125 mm, Szemcsézet: 60
érdeklődés szerint
Raktáron
447 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 841 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Furat ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | < 0,1 % |
Alak leírása | Kúpos | Kúpos |
Szemcsézet | 60 | 60 |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | 80 m/s |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | Kerámia |
Termék fajtája | Legyezős csiszolótárcsa | Legyezős csiszolótárcsa |