Legyezős csiszolótárcsa 969F Cubitron™ II, üvegszálas tányér lapos, ⌀ 125 mm, Szemcsézet: 80

Cikkszám: 565496 80
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    8,64 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    7,20 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
817 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: lapos
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX; Acél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Cubitron™ II
Csiszolóanyag Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 80
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása lapos
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyaghoz optimalizálva INOX; Acél
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 565496 80
EAN / GTIN 4054596197121
Gyártó száma 7100105864
Gyártó 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Precíziós alakú Cubitron™ II kerámia szemcse bevonattal a maximális leválasztási teljesítmény és élettartam érdekében.
Ideális szélek megmunkálásához.

Felhasználás:

Ideális gyors és hűvös csiszoláshoz nehezen forgácsolható acélok esetén nagy teljesítményű sarokcsiszolókkal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz