Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Legyezős csiszolótárcsa SLTR (CER), üvegszálas tányér kúpos, ⌀ 125 mm, Szemcsézet: 60

Cikkszám: 565491 60

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: kúpos
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX; Acél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 60
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása kúpos
Tárcsa ⌀ 125 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyaghoz optimalizálva INOX; Acél
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 565491 60
Gyártó száma A27231250601428

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Nagyoló csiszolótárcsák legyezőszerű csiszolóvászonnal cirkon-korundból (ZA) ill. kerámia szemcséből acéllemez, műanyag ill. üvegszálas tartótányéron. Ideális kerületi sebesség 50−60 m/s, max. 80 m/s. Lágy, hűvös csiszolás, nagy önélező hatással (nincs eltömődés); kis vibrációjú és erőt kímélő munka, alacsony zajszint.
Ceramic: Maximális csiszolási teljesítmény a kerámia szemcse kitörése nélkül. Nem üvegesedik vagy hevül. Nagyon alkalmas élcsiszoláshoz is.
Egyenes vágású lamellák kerámia szemcsével (CER) és nagy rétegvastagsággal.

Felhasználás:

Nagyon nagy leválasztási teljesítmény és hosszú élettartam. Nagyteljesítményű sarokcsiszolókhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz