{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
Szemcsézet | 40 | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Alak leírása | sík-kúpos | |
Tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Tartótányér | Üvegszálas tányér | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Termék fajtája | Legyezős csiszolótárcsa |
Cikkszám | 565482 40 | |
EAN / GTIN | 4027497394067 | |
Gyártó száma | A27441250401450 | |
Gyártó | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de |