Legyezős csiszolótárcsa V4 Master (ZA), üvegszálas tányér, kúpos Acélhoz és INOX-hoz 60

Cikkszám: 565445 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,28 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,57 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: ZA
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: kúpos
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX; Acél

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolóeszköz rövid jelölése ZA
    Szemcsézet 60
    Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
    Alak leírása kúpos
    Tárcsa ⌀ 125 mm
    Furat ⌀ 22,23 mm
    Anyaghoz optimalizálva INOX; Acél
    Maximális kerületi sebesség 80 m/s
    Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 565445 60
    EAN / GTIN 4027497469970
    Gyártó száma A27471250601465

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    Acél < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    A szabadalmaztatott, sarló alakú lamellákkal és elrendezéssel nagy bevonat-sűrűség és hosszú élettartam érhető el.
    Nagy bevonatvastagság a maximális élettartam és kitűnő élstabilitás érdekében. A mélyen kúpos terület lehetővé teszi a csiszolóvászon (ZA) optimális kihasználását.
    ZA: Tiszta cirkonkorund poliészter-pamut kevert szöveten. A nyitott szemcseszórás következtében nagyon agresszív.

    Felhasználás:

    Ideális élcsiszolásnál éles szélek lekerekítéséhez, valamint hegesztési varratok és salakmaradékok csiszolásához nagy teljesítményű gépeken.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz