Legyezős csiszolótárcsa SLTT (ZA-Power), sík-kúpos Acélhoz és INOX-hoz 40

Cikkszám: 565411 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    7,59 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    6,32 € / Darab
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: ZA
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: sík-kúpos
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX; Acél

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése ZA
Szemcsézet 40
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása sík-kúpos
Tárcsa ⌀ 115 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Tartótányér Acéllemez alap
Anyaghoz optimalizálva INOX; Acél
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 565411 40
EAN / GTIN 4027497388738
Gyártó száma A27201150400045

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A szabadalmaztatott, sarló alakú lamellákkal és elrendezéssel nagy bevonat-sűrűség és hosszú élettartam érhető el. Kiváló minőségű szerkezet acéllemez ill. üvegszálas tányéron a csekély zaj- és vibráció terhelés érdekében.
ZA: Tiszta cirkonkorund poliészter-pamut kevert szöveten. A nyitott szemcseszórás következtében nagyon agresszív.
ZA-Power: Speciális cirkonkorund keverék nagy csiszolóteljesítményű bevonattal. Nem tömődik el és nem üvegesedik a hideg csiszolásnak köszönhetően.
CER: Maximális csiszolási teljesítmény, önélező hatású kerámia szemcsékkel. Nem üvegesedik vagy hevül. Nagyon alkalmas élcsiszoláshoz is.
SiC: Különösen durva szilíciumkarbid szemcse, nem tömődik el. Nagyon alkalmas alumíniumhoz és szálerősítésű anyagokhoz.

ZA-Power: Speciális cirkonkorund keverék nagy csiszolóteljesítményű bevonattal. Nem tömődik el és nem üvegesedik a hűvös csiszolásnak köszönhetően.

Felhasználás:

A maximális leválasztási teljesítményhez hosszú élettartam mellett.

Figyelem:

A tányér nélküli SLTflex legyezős tárcsát lágy csiszoláshoz, hegesztési varrat megmunkáláshoz, stb. az 566300 cikkszámtól találja.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz