Legyezős csiszolótárcsa speed ZA sík 40

Cikkszám: 565295 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,89 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    2,41 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
28 024 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: ZA
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: lapos
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX; Acél

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolóanyag Cirkon korund (ZA)
    Csiszolóeszköz rövid jelölése ZA
    Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
    Alak leírása lapos
    Tárcsa ⌀ 125 mm
    Furat ⌀ 22,23 mm
    Anyaghoz optimalizálva INOX; Acél
    Maximális kerületi sebesség 80 m/s
    Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 565295 40
    EAN / GTIN 4062406159610
    Gyártó száma 565295 40

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    Acél < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    • Kiváló minőségű cirkon korund (ZA) nagy csiszolási teljesítményhez.
    • Üvegszálas tányér az optimális nyomóerő érdekében.
    • Univerzálisan alkalmas acélhoz és INOX-hoz.
    • Legjobb eredmények mindenféle teljesítmény fokozatú sarokcsiszolón.

    speed - sík lamella elrendezés nagy időegység alatti forgácsleválasztáshoz és hosszú élettartamhoz.

    Felhasználás:

    Pontos élletörés, élmegmunkálás és felületcsiszolás.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz