Legyezős csiszolótárcsa long life ZA kúpos 40

Cikkszám: 565285 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,19 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    2,66 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
22 302 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: ZA
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: Kúpos
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX; Acél

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Cirkon korund (ZA)
Csiszolóeszköz rövid jelölése ZA
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása Kúpos
Tárcsa ⌀ 125 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyaghoz optimalizálva INOX; Acél
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 565285 40
EAN / GTIN 4062406159436
Gyártó száma 565285 40

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

  • Kiváló minőségű cirkon korund (ZA) nagy csiszolási teljesítményhez.
  • Üvegszálas tányér az optimális nyomóerő érdekében.
  • Univerzálisan alkalmas acélhoz és INOX-hoz.
  • Legjobb eredmények mindenféle teljesítmény fokozatú sarokcsiszolón.

long life - nagyon sűrű lamella elrendezés a maximális élettartam érdekében.

Felhasználás:

Univerzális csiszolási munkák, felületcsiszolás, leválasztó csiszolás és élmegmunkálás.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz