{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Védettségi osztály | S3 | |
Ujjvédő orrész anyaga | Acél | |
Szakadásállóság | Fémmentes átszúrásvédelem | |
EU cipőméret | 45 | |
Festék | piros | |
Termék fajtája | Biztonsági csizma |
Cikkszám | 5652-45 | |
EAN / GTIN | 4056264512038 | |
Gyártó száma | 5652-45 | |
L-szám | L00790 5240 |