EC-A2 060-13C06-50 IC903 Újjmarók

Cikkszám: 5650894
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5650894
EAN / GTIN 7291075011432
Gyártó száma 5650894
L-szám L24180 900

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, vágóél átmérő (DC) 6 mm, max. vágóélhossz (APMX) 13 mm, furatok száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 50 mm, kerek szerszámtartó, kerek szerszámtartó

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6 mm
  • Vágási átmérő tűrés E8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 13 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Örvényszög (FHA) 30 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,07 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,03 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Hüvely tengelye, kerek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz