EB-A2 010-015/05C4M45 IC903 Gömbvégű maró

Cikkszám: 5650297
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5650297
EAN / GTIN 7291075189254
Gyártó száma 5650297
L-szám L24180 2610

Leírás

Leírás:

Keményfém golyós marók, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm, vágási átmérő (DC) 1 mm, vágási hossz max (APMX) 1,5 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 45 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,01 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 1 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Örvényszög (FHA) 30 fok
  • Nyak átmérő (DN) 0,97 mm
  • Teljes hossz (OAL) 45 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz