{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Specifikáció | A3604B84 | |
Alak | 11BT | |
Alak leírása | kúpos fazékkő | |
Tárcsa ⌀ | 110 mm | |
Tárcsaszélesség (fazékmagasság) | 55 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Falvastagság | 20 mm | |
Anyaghoz optimalizálva | Acél; Öntvény | |
Maximális kerületi sebesség | 50 m/s | |
Maximális fordulatszám | 8 600 min-1 | |
Termék fajtája | Fazék csiszolókorong |
Cikkszám | 564900 110X20 | |
EAN / GTIN | 9003173110966 | |
Gyártó száma | 311096 | |
Gyártó | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |