Felfogó karima pár, Karima ⌀: 76mm

Cikkszám: 563990 76
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Karima ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Karima ⌀ 76 mm
Termék fajtája Befogó karima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 563990 76
EAN / GTIN 9003176146443
Gyártó száma 614644

Leírás

Kivitel:

Felfogó karima pár M14 befogóval rendelkező sarokcsiszolókhoz. Növeli az oldalstabilitást és az erőátvitelt az ⌀ 178 és ⌀ 230 mm (41-es alakú) vékony vágótárcsák esetén.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz