HOLEX Pro vágótárcsa „2 in 1“ 115 mm

Cikkszám: 563500 115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,35 € / Darab
  • 25 Darab -től/tól
    1,12 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
4 579 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: könyökös
  • Furat ⌀: 22,23
  • Ajánlott fogásszög: 90

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolóeszköz rövid jelölése A
    Specifikáció A30Q-BF
    Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
    Alak 42
    Alak leírása könyökös
    Tárcsa ⌀ 115 mm
    Tárcsaszélesség 2 mm
    Furat ⌀ 22,23 mm
    Anyagvastagsághoz 6 mm - 10 mm
    Ajánlott fogásszög 90 fok
    Anyaghoz optimalizálva INOX; Acél
    Meghajtó gép Sarokcsiszoló
    Maximális kerületi sebesség 80 m/s
    Maximális fordulatszám 13 300 min-1
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 563500 115
    EAN / GTIN 4045197593153
    Gyártó száma 563500 115

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    Acél < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Univerzális vágótárcsa acélhoz és INOX-hoz.
    Könnyen vág és stabil.

    Felhasználás:

    Kézi csiszoláshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s vc forgácsoló sebességgel.

    Specifikáció:

    A30Q-BF.

    Figyelem:

    A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz