{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Gyémánt | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | D | |
Szemcsézet | D357 | |
Alak | 1A1 | |
Tárcsa ⌀ | 50 mm | |
Tárcsaszélesség | 2 mm | |
Törzslap szélessége | 1 mm | |
Furat ⌀ | 10 mm | |
Ajánlott fogásszög | 90 fok | |
Anyaghoz optimalizálva | Szálerősítéses műanyagok | |
Meghajtó gép | Sarokcsiszolók | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 30 500 min-1 | |
Termék fajtája | Vágótárcsa |
Cikkszám | 563490 50 | |
EAN / GTIN | 4007220666050 | |
Gyártó száma | 4007220666050 | |
Gyártó | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com |