{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Specifikáció | A46R-SG-INOX | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Alak | 41 | |
Alak leírása | egyenes | |
Tárcsa ⌀ | 230 mm | |
Tárcsaszélesség | 1,9 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyagvastagsághoz | 5,7 mm - 9,5 mm | |
Ajánlott fogásszög | 90 fok | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | |
Meghajtó gép | Sarokcsiszoló | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 6 600 min-1 | |
Termék fajtája | Vágótárcsa |
Cikkszám | 563430 230 | |
EAN / GTIN | 4007220807736 | |
Gyártó száma | 4007220807736 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vágótárcsa SG STEELOX EXTRA VÉKONY 230 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
749 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
7,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
25
Darab
6,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 812 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
25
Darab
2,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Furat ⌀ | 22,23 | 22,23 |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 | < 0,1 |
Anyagvastagsághoz | 5,7 ;9,5 | 5,7 ;9,5 |
Maximális kerületi sebesség | 80 | 80 |
Tárcsa ⌀ | 230 | 230 |
Specifikáció | A46R-SG-INOX | A60P-BF |
Termék fajtája | Vágótárcsa | Vágótárcsa |