{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak leírása | egyenes | |
Tárcsa ⌀ | 76 mm | |
Tárcsaszélesség | 1,8 mm | |
Furat ⌀ | 10 mm | |
Törzslap szélessége | 0,9 mm | |
Anyagvastagsághoz | 3 mm - 5 mm | |
Ajánlott fogásszög | Rádiusz fok | |
Anyaghoz optimalizálva | Fa; Műanyag; Gipszkarton lapok | |
Meghajtó gép | Sarokcsiszoló; Egyenes csiszoló | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 20 100 min-1 | |
Termék fajtája | Vágótárcsa |
Cikkszám | 563423 76 | |
EAN / GTIN | 4059952567549 | |
Gyártó száma | 2608901196 | |
Gyártó | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |