{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Gyémánt | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | D | |
Anyaghoz optimalizálva | Kőzet | |
Alak leírása | Egyenes | |
Tárcsa ⌀ | 76 mm | |
Tárcsaszélesség | 1,9 mm | |
Furat ⌀ | 10 mm | |
Ajánlott fogásszög | 90 fok | |
Anyagvastagsághoz | 5,7 mm - 9,5 mm | |
Meghajtó gép | Sarokcsiszoló; Egyenes csiszoló | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 20 150 min-1 | |
Termék fajtája | Vágótárcsa |
Cikkszám | 563417 76 | |
Gyártó száma | 2608615020 |