Vágótárcsa PREMIUM*** EXTRA VÉKONY, Tárcsa ⌀: 178mm

Cikkszám: 563406 178
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    5,16 € / Darab
  • 25 Darab -től/tól
    4,30 € / Darab
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: Egyenes
  • Furat ⌀: 22,23
  • Ajánlott fogásszög: 90

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Specifikáció A60N-BFXA
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása Egyenes
Tárcsa ⌀ 178 mm
Tárcsaszélesség 2 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyagvastagsághoz 6 mm - 10 mm
Ajánlott fogásszög 90 fok
Anyaghoz optimalizálva Alumínium; Nemvas- és színesfémek
Meghajtó gép Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 563406 178
EAN / GTIN 9003175253555
Gyártó száma 525355

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
CuZn
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Speciális típus színes- és könnyűfémek, mint alumínium, sárgaréz, bronz stb. vágásához.

Felhasználás:

Kézi csiszoláshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s vc forgácsoló sebességgel.

Specifikáció:

A30N-BFXA.

Figyelem:

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz