Vágótárcsa PREMIUM*** EXTRA VÉKONY 115 mm

Cikkszám: 563406 115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,94 € / Darab
  • 25 Darab -től/tól
    2,45 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
390 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: Egyenes
  • Furat ⌀: 22,23
  • Ajánlott fogásszög: 90

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolóeszköz rövid jelölése A
    Specifikáció A60N-BFP
    Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
    Alak leírása Egyenes
    Tárcsa ⌀ 115 mm
    Tárcsaszélesség 1 mm
    Furat ⌀ 22,23 mm
    Anyagvastagsághoz 3 mm - 5 mm
    Ajánlott fogásszög 90 fok
    Anyaghoz optimalizálva Alumínium; Nemvas- és színesfémek
    Meghajtó gép Sarokcsiszoló
    Maximális kerületi sebesség 80 m/s
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 563406 115
    EAN / GTIN 9009012019322
    Gyártó száma 34332821

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    CuZn
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Speciális típus színes- és könnyűfémek, mint alumínium, sárgaréz, bronz stb. vágásához.

    Felhasználás:

    Kézi csiszoláshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s vc forgácsoló sebességgel.

    Specifikáció:

    A60N-BFP.

    Figyelem:

    A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz