{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SILVER | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Alak leírása | Egyenes | |
Tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Tárcsaszélesség | 1 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyagvastagsághoz | 3 mm - 5 mm | |
Ajánlott fogásszög | 90 fok | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | |
Meghajtó gép | Sarokcsiszoló | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Termék fajtája | Vágótárcsa |
Cikkszám | 563325 125 | |
EAN / GTIN | 5902658104978 | |
Gyártó száma | 7100139232 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Vágótárcsa Silver, Tárcsa ⌀: 125mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 250 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
25
Darab
2,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 456 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
25
Darab
3,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Meghajtó gép | Sarokcsiszoló | Sarokcsiszoló |
Ajánlott fogásszög | 90 fok | 90 fok |
Alak leírása | Egyenes | egyenes |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | 80 m/s |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | INOX; Acél |
Tárcsaszélesség | 1 mm | 1 mm |
Termék fajtája | Vágótárcsa | Vágótárcsa |