Kombinált csiszolótárcsa PREMIUM*** CUT AND GRIND 115 mm

Cikkszám: 563220 115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,32 € / Darab
  • 25 Darab -től/tól
    3,60 € / Darab
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: könyökös
  • Furat ⌀: 22,23
  • Ajánlott fogásszög: 90; 20-30

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Specifikáció A46Q-BFXA
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása könyökös
Tárcsa ⌀ 115 mm
Tárcsaszélesség 2 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyagvastagsághoz 6 mm - 10 mm
Ajánlott fogásszög 90 fok; 20-30 fok
Anyaghoz optimalizálva INOX; Acél
Meghajtó gép Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Maximális fordulatszám 13 300 min-1
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 563220 115
EAN / GTIN 9003170019132
Gyártó száma 34042756

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Műanyag, GFK
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Vékony kombinált csiszolótárcsa többrétegű szerkezettel a nagy stabilitás érdekében, a kúpos résznél mély bevágás védelemmel.

Felhasználás:

Vágáshoz és könnyű leválasztó csiszoláshoz szerszámcsere nélkül.

Specifikáció:

A46Q-BFXA.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz