Üres távtartó modul, 475 x 77 x 40 mm

Cikkszám: 5627930
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Tárolópolc

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5627930
    EAN / GTIN 4010886811788
    Gyártó száma 5627930
    L-szám L60160 6076

    Leírás

    Leírás:

    1500 ES szerszámmodulok kiegyensúlyozásához és rögzítéséhez a 2004-es szerszámkocsik és az 1502, 1504, 1505 és 1506 XL munkapadok nagy kapacitású, W 480 x L 400 mm-es fiókjaiban
    Az acéllemezből készült modul 4 praktikus, átlátszó dobozkával a kis alkatrészek számára, könnyen levehető fedéllel, L változat dobozok nélkül
    Méretek: W 475 x D 77 x H 40 mm.

    Jellemző:

    • Teljes szélesség [mm]: 475 mm
    • Teljes magasság [mm]: 40 mm
    • Teljes hossz [mm]: 77 mm
    • Anyag: Acéllemez
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz