ECD-S2 040/90C04-50 IC08 Élletörő marők

Cikkszám: 5623289
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Élletörő maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5623289
EAN / GTIN 7291075344004
Gyártó száma 5623289
L-szám L24180 2338

Leírás

Leírás:

Gravírozó és élletörő szerszámok, vágási átmérő (DC) 4 mm, vágási hossz max (APMX) 1,79 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 50 mm, effektív hossz (LU) 8 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 4 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,79 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 8 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Premium Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz