MM EC1.0E86R31CF-4T15 IC908 Cserélhető tömör keményfém érdesítő-finomító marófejek

Cikkszám: 5623037
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5623037
EAN / GTIN 7291075258080
Gyártó száma 5623037
L-szám L24060 999

Leírás

Leírás:

  • Moduláris marófejek
  • Megfordítható átmérő, gépoldali (DCONMS): 0,94″
  • Beépítési jellemzők T15
  • Vágóél átmérő (DC): 1″
  • Vágóél hossza max. (APMX): 0,893″
  • Vágóélek száma (NOF): 4
  • Teljes hossz (OAL): 2,149″.

Jellemző:

  • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): MultiMaster
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 0.94″
  • csatlakozási menet nominális méret gépoldali (THSZMS): T15
  • sarok rádiusz (RE): 0.031″
  • szerszám átméro (DC): 1″
  • fogásmélység Maximum (APMX): 0.893″
  • hornyok száma (NOF): 4
  • horony emelkedési szög (FHA): 38 Degrees
  • hasznos hossz (LF): 1.456″
  • fz(max): 0.007 ″/tooth
  • teljes hossz (OAL): 2.149″
  • ferde anyagbamerülés szög Maximum (RMPX): 90 Degrees
  • vágóél elhelyezkedési szög (KAPR): 90 Degrees

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz