MM EFS200E15-4T12 CF IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5622896
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat FINISHRED MULTI-MASTER LINE
    Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5622896
    EAN / GTIN 7291075286540
    Gyártó száma 5622896
    L-szám L24060 678

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris marófejek, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 18,45 mm, interfész jellemzői T12, vágási átmérő (DC) 20 mm, vágási hossz max (APMX) 16 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 39,3 mm

    Jellemző:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18,45 mm
    • Interfész funkciók T12
    • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,6 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 20 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 4
    • Örvényszög (FHA) 38 fok
    • Funkcionális hossz (LF) 25,5 mm
    • fz (max.) 0,11 mm/fog
    • Teljes hossz (OAL) 39,3 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

    Ugyanabból a sorozatból "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz