1/3 ES modul üres 5 db csavarhúzóhoz

Cikkszám: 5622890
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fiókbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5622890
EAN / GTIN 4010886562284
Gyártó száma 5622890
L-szám L60160 3540

Leírás

Leírás:

Ütésálló ABS műanyagból
Olaj- és saválló
A GEDORE szerszámos kocsik és guruló munkapadok fiókjainak elrendezéséhez, változó fiókfelosztással
Méretek: W 157,5 x D 310 mm

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 310 mm
  • Teljes magasság [mm]: 42 mm
  • Teljes hossz [mm]: 158 mm
  • Anyag: Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS)
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz