EFS-B44 25-52C25-121 IC900 Újjmarók

Cikkszám: 5622192
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FINISHRED
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5622192
EAN / GTIN 7291075194906
Gyártó száma 5622192
L-szám L24180 901

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépi oldal (DCONMS) 25 mm, vágóél átmérő (DC) 25 mm, max. vágóélhossz (APMX) 52 mm, vágóélek száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 121 mm, kerek szár, kerek szerszámszár

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,6 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • Vágási átmérő tűrés E8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 52 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 45 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,11 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,06 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 121 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Hüvely tengelye, kerek

Ugyanabból a sorozatból "FINISHRED" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz