ECI-E-4R 313-625-C030 IC900 Újjmarók

Cikkszám: 5621256
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5621256
EAN / GTIN 7291075119718
Gyártó száma 5621256
L-szám L24180 2132

Leírás

Leírás:

Négyszögletes végű marók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 0,313 ″, vágási átmérő (DC) 0,313 ″, tizedes ekvivalens 0,313 ″, vágási mélység maximum (APMX) 5 / 8 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 2-1 / 2 ″, szár típusa kerek, szár típusa kerek

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,313”
  • Ívsugár (RE): 0,03”
  • Vágási átmérő (DC): 0,313”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,313”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 5/8”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Fuvola Helix szög (FHA): 38 fok
  • Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,004 foga
  • Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,001 foga
  • Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár típusa: Kerek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz