1/3 ES modul üresen 26 db 3/8-os betéthez

Cikkszám: 5621220
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Fiókbetét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5621220
    EAN / GTIN 4010886562123
    Gyártó száma 5621220
    L-szám L60160 3544

    Leírás

    Leírás:

    Ütésálló ABS műanyagból
    Olaj- és saválló
    A GEDORE szerszámos kocsik és guruló munkapadok fiókjainak elrendezéséhez, változó fiókfelosztással
    Méretek: W 157,5 x D 310 mm

    Jellemző:

    • Teljes szélesség [mm]: 310 mm
    • Teljes magasság [mm]: 42 mm
    • Teljes hossz [mm]: 158 mm
    • Anyag: Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS)
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz