ECI-B-4 750-1.5-C750 IC900 Újjmarók

Cikkszám: 5620958
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 6-8 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Menetprofil: Részprofil
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
Menetprofil Részprofil
Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5620958
Másolás
EAN / GTIN 7291075103182
Másolás
Gyártó száma 5620958
Másolás
L-szám L24180 2318
Másolás

Leírás

Leírás:

Négyzet alakú marók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC) 3 / 4 ″, tizedes egyenértékű 0,75 ″, a vágási mélység maximális (APMX) 4-1 / 2 ″, Flute Count (NOF) 1, teljes hossz (OAL) 4 ″ szár, típus kerek, szár típus kerek, szár típus kerek

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Vágási átmérő (DC): 3/4”
  • Vágási átmérő tolerancia: E8
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,75”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1-1/2″
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Fuvola Helix szög (FHA): 45 fok
  • Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,005 foga
  • Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,002 foga
  • Teljes hossz (OAL): 4”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár típusa: Kerek

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Premium Line" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz